Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53611004 SKINTOP DIX-M 25 ASI BUS DUO - 53611004

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53611004 SKINTOP DIX-M 25 ASI BUS DUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044774772561

Artikelnummer

LPP53611004

Herstellernummer

53611004

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Tappo a vite, marca , modello LPP53611004 - SKINTOP DIX-M 25 ASI BUS DUO