LAPP ITALIA SRL - LPP53350780 SKINTOP DIX-M 50780 - 53350780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 50 mm
Innendurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Gummi
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 50
Packung
10 ST
EAN
4044773162684
Artikelnummer
LPP53350780
Herstellernummer
53350780
Hersteller
LPP
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


