LAPP ITALIA SRL - LPP53340480 SKINTOP DIX-M 40480 - 53340480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 40 mm
Innendurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 4
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 40
Packung
25 ST
EAN
4044773163117
Artikelnummer
LPP53340480
Herstellernummer
53340480
Hersteller
LPP
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
4
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


