Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53332470 SKINTOP DIX-M 32470 - 53332470

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53332470 SKINTOP DIX-M 32470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Innendurchmesser - 7 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 4

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 32

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773163445

Artikelnummer

LPP53332470

Herstellernummer

53332470

Hersteller

LPP

Außendurchmesser:

32 mm

Innendurchmesser:

7 mm

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

4

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

32

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi