Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53325640 SKINTOP DIX-M 25640 - 53325640

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53325640 SKINTOP DIX-M 25640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773163698

Artikelnummer

LPP53325640

Herstellernummer

53325640

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi