LAPP ITALIA SRL - LPP53325540 SKINTOP DIX-M 25540 - 53325540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 5
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25
Packung
50 ST
EAN
4044773163735
Artikelnummer
LPP53325540
Herstellernummer
53325540
Hersteller
LPP
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
5
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


