LAPP ITALIA SRL - LPP53325370 SKINTOP DIX-M 25370 - 53325370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 7 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 3
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25
Packung
50 ST
EAN
4044773163834
Artikelnummer
LPP53325370
Herstellernummer
53325370
Hersteller
LPP
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
3
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


