Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53119375 SKINTOP FLAT M25X1.5 - 53119375

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53119375 SKINTOP FLAT M25X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4044778437510

Artikelnummer

LPP53119375

Herstellernummer

53119375

Hersteller

LPP

Pressacavo per cavo piatto; Pressacavo per cavo piatto; M 25; Larghezza cavo piatto (min./max.)11 - 16 mm; Spessore cavo piatto (min./max.)3 - 6 mm; Ottone nichelato; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 68 - 5 bar (30 min)