Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53119245 SKINTOP GMP-HF-M 32X1.5 RAL 9005 BK - 53119245

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53119245 SKINTOP GMP-HF-M 32X1.5 RAL 9005 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Halogenfrei - ja

  • Glasfaserverstärkt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044778379483

Artikelnummer

LPP53119245

Herstellernummer

53119245

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Mit Erdungsanschluss:

nein

Dado di bloccaggio; Dado di bloccaggio; M 32; Misura della chiave: 41mm; nero; Poliammide; Privo di alogeni; UV-resistant