LAPP ITALIA SRL - LPP53119040 SKINTOP GMP-GL-M 32X1.5 RAL 7001 SGY - 53119040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
4044773165944
Artikelnummer
LPP53119040
Herstellernummer
53119040
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
SKINTOP® GMP-GL-M, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto


