Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112920 SKINTOP MS-SC NPT 1/2 - 53112920

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112920 SKINTOP MS-SC NPT 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...13 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 15 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773169171

Artikelnummer

LPP53112920

Herstellernummer

53112920

Hersteller

LPP

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...13 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Geschirmt:

ja

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo, marca , modello LPP53112920 - SKINTOP MS-SC NPT 1 2