Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112882 SKINTOP CLICK 16 RAL 9005 BK - 53112882

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112882 SKINTOP CLICK 16 RAL 9005 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...9 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773821390

Artikelnummer

LPP53112882

Herstellernummer

53112882

Hersteller

LPP

Gewindeart:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...9 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

19 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

SKINTOP® CLICK, pressacavo in plastica con sistema CLICK rapido, montaggio semplice e libero e protezione antivibrazione, filettatura non richiestaIl più innovativo sistema di fissaggio sul mercato, per un montaggio rapidissimo e flessibile. Si inserisce con un clic, si ruota la ghiera sul lato anteriore ed il montaggio è completo. Risultato: in un istante cavo fissato, centrato, con scarico trazione e con grado di protezione massimo.