LAPP ITALIA SRL - LPP53112670 SKINTOP MS-SC-M 50X1.5 - 53112670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 27...35 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
EAN
4044773170450
Artikelnummer
LPP53112670
Herstellernummer
53112670
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27...35 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Schlüsselweite:
54 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


