Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112630 SKINTOP MS-SC-M 20X1.5 - 53112630

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112630 SKINTOP MS-SC-M 20X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773170931

Artikelnummer

LPP53112630

Herstellernummer

53112630

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

SKINTOP® MS-SC-M, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente induttivo, contatto CEM flessibile, facile da installareDisponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo