LAPP ITALIA SRL - LPP53112620 SKINTOP MS-SC-M 16X1.5 - 53112620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5...9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
4044773171068
Artikelnummer
LPP53112620
Herstellernummer
53112620
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.5...9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
7 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Schlüsselweite:
20 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


