Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112000 SKINTOP MS-M 12X1.5

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112000 SKINTOP MS-M 12X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...7 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Mit Gegenmutter - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773174274

Artikelnummer

LPP53112000

Herstellernummer

53112000

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...7 mm

Schutzart (IP):

IP68

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentaleDisponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articoloCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!