Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53111820 SKINTOP BS-M 20X1.5 RAL 7035 LGY - 53111820

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...13 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Biegeschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773174380

Artikelnummer

LPP53111820

Herstellernummer

53111820

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...13 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeschutz:

ja

Schlagfest:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

SKINTOP® BS-M, pressacavo in plastica con protezione antipiega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili