Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53111550 SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 7035 LGY - 53111550

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 15...23 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Biegeschutz - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773175110

Artikelnummer

LPP53111550

Herstellernummer

53111550

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

15...23 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeschutz:

nein

SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!