Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53102021 SKINDICHT O-RING M20 (17X1.5) NBR - 53102021

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53102021 SKINDICHT O-RING M20 (17X1.5) NBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 17 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773178852

Artikelnummer

LPP53102021

Herstellernummer

53102021

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

17 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Guarnizione, marca , modello LPP53102021 - SKINDICHT O-RING M20 17X1 5