LAPP ITALIA SRL - LPP53100055 SKINTOP DIX-DV 5.5X11 - 53100055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
EAN
4044773181579
Artikelnummer
LPP53100055
Herstellernummer
53100055
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


