Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53100008 SKINTOP DIX-DV 8X14 - 53100008

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53100008 SKINTOP DIX-DV 8X14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 8 mm

  • Innendurchmesser - 0 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Stärke - 14 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773181708

Artikelnummer

LPP53100008

Herstellernummer

53100008

Hersteller

LPP

Außendurchmesser:

8 mm

Innendurchmesser:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stärke:

14 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi