Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53019270 SKINTOP GMP-GL PG 36 RAL 9005 BK - 53019270

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773183153

Artikelnummer

LPP53019270

Herstellernummer

53019270

Hersteller

LPP

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

SKINTOP® GMP-GL, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto