Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53019091 SKINTOP GMP-GL PG 48 RAL 7035 LGY - 53019091

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773183245

Artikelnummer

LPP53019091

Herstellernummer

53019091

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

SKINTOP® GMP-GL, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto