LAPP ITALIA SRL - LPP53016150 SKINTOP STR NPT 3/4 RAL 7001 SGY - 53016150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - NPT
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...16 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 15 mm
Packung
50 ST
EAN
4044773159509
Artikelnummer
LPP53016150
Herstellernummer
53016150
Hersteller
LPP
Gewindeart:
NPT
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...16 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
33 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7001
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein





