LAPP ITALIA SRL - LPP53015120 SKINTOP STR PG 11 RAL 7001 SGY - 53015120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 2...7 mm
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4044773162165
Artikelnummer
LPP53015120
Herstellernummer
53015120
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2...7 mm
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Schlüsselweite:
22 mm
Biegeschutz:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C