LAPP ITALIA SRL - LPP53001030 SKINDICHT O-RING PG 16 (20X1.5) NBR - 53001030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
4044773164664
Artikelnummer
LPP53001030
Herstellernummer
53001030
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG


