Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52220111 SKINTOP MULTI-M 50X1.5 / 18X2-6 MM - 52220111

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52220111 SKINTOP MULTI-M 50X1.5 / 18X2-6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Membran

  • Typ - gerade

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 18

Packung

  • 1 ST

EAN

4044778437947

Artikelnummer

LPP52220111

Herstellernummer

52220111

Hersteller

LPP

Ausführung:

Membran

Typ:

gerade

Breite:

50 mm

Höhe:

18 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

18

Werkstoff:

Gummi

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

50...50

Stärke:

12 mm

Piastra per ingresso cavi per armadi di distribuzione, marca , modello LPP52220111 - SKINTOP MULTI-M 50x1 5 18x2-6 mm