Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52107900 SKINDICHT SVFK-M 25/16 - 52107900

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52107900 SKINDICHT SVFK-M 25/16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773608410

Artikelnummer

LPP52107900

Herstellernummer

52107900

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

11 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

27 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-30...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo per cavo piatto; Pressacavo per cavo piatto; M 25; Larghezza cavo piatto (min./max.)0.0 - 15.0 mm; Spessore cavo piatto (min./max.)0.0 - 5.0 mm; poliammide; IP 54