Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52107070 SKINDICHT SHVE-M 32X1.5/29/24/19 - 52107070

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52107070 SKINDICHT SHVE-M 32X1.5/29/24/19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773167993

Artikelnummer

LPP52107070

Herstellernummer

52107070

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

40 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

ja

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo, marca , modello LPP52107070 - SKINDICHT SHVE-M 32X1 5 29 24 19