LAPP ITALIA SRL - LPP52105850 SKINDICHT SR-SV-M 20X1.5/13.5/11 - 52105850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8.5...11 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP65
Packung
25 ST
EAN
4044773172935
Artikelnummer
LPP52105850
Herstellernummer
52105850
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8.5...11 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP65
Gewindelänge:
6 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
22 mm
Biegeschutz:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-15...165 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein



