Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52105450 SKINDICHT SHV-M-FKM 16X1.5/9/7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5.8...6.8 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773174199

Artikelnummer

LPP52105450

Herstellernummer

52105450

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5.8...6.8 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

5 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

18 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-15...200 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT® SHV-M, pressacavo robusto di tenuta speciale, a tenuta stagna con elevato scarico della trazione, serraggio non invasivo dei cavi