Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52105060 SKINDICHT DTN 5 CABLE BUSHING SYSTEM - 52105060

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52105060 SKINDICHT DTN 5 CABLE BUSHING SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bohrungsdurchmesser - 38 mm

  • Kabeleinführung - rund

  • Geeignet für Kabelverschraubung - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773175455

Artikelnummer

LPP52105060

Herstellernummer

52105060

Hersteller

LPP

Ausführung:

sonstige

Bohrungsdurchmesser:

38 mm

Kabeleinführung:

rund

Geeignet für Kabelverschraubung:

ja

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Wasserdicht:

nein

Feuerfest:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Passante; Passante; Diametro cavo: 25 - 29 mm; Gomma cloroprenica; nero