Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52105040 SKINDICHT DTN 3 CABLE BUSHING SYSTEM - 52105040

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52105040 SKINDICHT DTN 3 CABLE BUSHING SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bohrungsdurchmesser - 25 mm

  • Kabeleinführung - rund

  • Geeignet für Kabelverschraubung - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773175530

Artikelnummer

LPP52105040

Herstellernummer

52105040

Hersteller

LPP

Ausführung:

sonstige

Bohrungsdurchmesser:

25 mm

Kabeleinführung:

rund

Geeignet für Kabelverschraubung:

ja

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Wasserdicht:

nein

Feuerfest:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Passante; Passante; Diametro cavo: 12 - 17.5 mm; Gomma cloroprenica; nero