Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104581 SKINDICHT ME-M ATEX16X1.5/20X1.5 - 52104581

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104581 SKINDICHT ME-M ATEX16X1.5/20X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773177428

Artikelnummer

LPP52104581

Herstellernummer

52104581

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

SKINDICHT® ME-M ATEX, espansore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti