LAPP ITALIA SRL - LPP52104503 SKINDICHT MA-PG/M 36/40X1.5 FLAT - 52104503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Außengewinde - ja
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - vernickelt
Packung
10 ST
EAN
4044773178494
Artikelnummer
LPP52104503
Herstellernummer
52104503
Hersteller
LPP
Mit Außengewinde:
ja
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein



