LAPP ITALIA SRL - LPP52104476 SKINDICHT KU-M 32X1.5/16X1.5 LGY - 52104476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Packung
50 ST
EAN
4044773179057
Artikelnummer
LPP52104476
Herstellernummer
52104476
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)


