Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104463 SKINDICHT ME-M 63X1.5/75X1.5 - 52104463

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104463 SKINDICHT ME-M 63X1.5/75X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Mit Gegenmutter - nein

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774780047

Artikelnummer

LPP52104463

Herstellernummer

52104463

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Einsatztemperatur:

-60...200 °C

SKINDICHT® ME-M, espansore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti