Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104456 SKINDICHT ME-M 25X1.5/32X1.5 - 52104456

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104456 SKINDICHT ME-M 25X1.5/32X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773179323

Artikelnummer

LPP52104456

Herstellernummer

52104456

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

SKINDICHT® ME-M, espansore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti