Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104454 SKINDICHT ME-M 20X1.5/25X1.5 - 52104454

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104454 SKINDICHT ME-M 20X1.5/25X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773179347

Artikelnummer

LPP52104454

Herstellernummer

52104454

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

SKINDICHT® ME-M, espansore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti