LAPP ITALIA SRL - LPP52104318 SKINDICHT MR-M 40X1.5/32X1.5 - 52104318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Packung
25 ST
EAN
4044773180299
Artikelnummer
LPP52104318
Herstellernummer
52104318
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


