Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104311 SKINDICHT MR-M 20X1.5/12X1.5 - 52104311

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104311 SKINDICHT MR-M 20X1.5/12X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773180459

Artikelnummer

LPP52104311

Herstellernummer

52104311

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

12

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

SKINDICHT® MR-M, riduttore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti