Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104270 SKINDICHT MA-M/PG 40X1.5/21 - 52104270

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104270 SKINDICHT MA-M/PG 40X1.5/21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773180718

Artikelnummer

LPP52104270

Herstellernummer

52104270

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Werkstoffgüte:

sonstige

SKINDICHT® MA-M/PG, adattatore, consente l'utilizzo di accessori PG in filetti metrici