LAPP ITALIA SRL - LPP52104220 SKINDICHT MA-M/PG 25X1.5/11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Außengewinde - ja
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Ausführung - gerade
Einsatztemperatur - -20...80 °C
Packung
50 ST
EAN
4044773180947
Artikelnummer
LPP52104220
Herstellernummer
52104220
Hersteller
LPP
Mit Außengewinde:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein
SKINDICHT® MA-M/PG, adattatore, consente l'utilizzo di accessori PG in filetti metrici