Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52103465 SKINDICHT BL-M HEX. 50X1.5 +O-RING - 52103465

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52103465 SKINDICHT BL-M HEX. 50X1.5 +O-RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773181524

Artikelnummer

LPP52103465

Herstellernummer

52103465

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo a vite, marca , modello LPP52103465 - SKINDICHT BL-M 6KT. 50X1 5 O-RING