LAPP ITALIA SRL - LPP52103445 SKINDICHT BL-M HEX. 32X1.5 +O-RING - 52103445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Oberflächenschutz - vernickelt
Farbe - sonstige
Packung
25 ST
EAN
4044773181609
Artikelnummer
LPP52103445
Herstellernummer
52103445
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing


