Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52103425 SKINDICHT BL-M HEX. 20X1.5 +O-RING - 52103425

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52103425 SKINDICHT BL-M HEX. 20X1.5 +O-RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773181692

Artikelnummer

LPP52103425

Herstellernummer

52103425

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

SKINDICHT® BL-M, tappi di chiusura in ottone per la chiusura di fori prefilettati, assemblaggio con cacciavite