LAPP ITALIA SRL - LPP52103170 SKINDICHT BL-M 63X1.5 - 52103170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Oberflächenschutz - vernickelt
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4044773330939
Artikelnummer
LPP52103170
Herstellernummer
52103170
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoffgüte:
Messing


