Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52103150 SKINDICHT BL-M 40X1.5 - 52103150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773331233

Artikelnummer

LPP52103150

Herstellernummer

52103150

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Werkstoffgüte:

Messing

SKINDICHT® BL-M, tappi di chiusura in ottone per la chiusura di fori prefilettati, assemblaggio con cacciavite