Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52103143 SKINDICHT BL-M ATEX 32X1.5 - 52103143

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52103143 SKINDICHT BL-M ATEX 32X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773331264

Artikelnummer

LPP52103143

Herstellernummer

52103143

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

SKINDICHT® BL-M ATEX, tappi di chiusura in ottone nichelato, elevato grado di protezione e resistenza alle basse temperature, per applicazioni mobili in offshore