Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52103140 SKINDICHT BL-M 32X1.5 - 52103140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 2

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773331295

Artikelnummer

LPP52103140

Herstellernummer

52103140

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

2

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Werkstoffgüte:

Messing

SKINDICHT® BL-M, tappi di chiusura in ottone per la chiusura di fori prefilettati, assemblaggio con cacciavite